Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX schwarzoxidiert T6 x 70 mm (01350)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX schwarzoxidiert T6 x 70 mm (01350)
Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX schwarzoxidiert T6 x 70 mm (01350)
Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX schwarzoxidiert T6 x 70 mm (01350)
Artikel-Nr.:
     5417B-198506
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01350
EAN/GTIN:
     4010995013509
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen.

Griff: Wiha Schlüsselgriff.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Griff:
Quergriff
Länge:
35
Veredelung Klinge:
brüniert
Aufhängeloch:
Ja
Rostfrei:
Nein
Abtriebsprofil:
TORX®
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Klingenlänge:
35
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
Besonderheit:
Zum Wechseln von HM-Wendeschneidplatten an Messerköpfen
VDE-geprüft:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Seitenabtrieb:
Nein
Grifform:
Schlüsselgriff
Gesamtlänge:
70
Serie:
365
Abmessungen:
T6 x 35mm
Gewicht:
6 g
Verpackungsgröße:
158 x 56 x 43 mm
Herkunftsland:
DE
Anwendung:
Torx
Durchmesser Rundklinge:
2 mm
Griffbreite Quergriff:
40 mm
Gesamtgewicht:
0,0107
Gesamtlänge Quergriff:
70 mm
Klingenlänge Quergriff:
35 mm
TORX®:
T6
Größe:
T 6
Klingendurchmesser:
2
Hersteller:
Wiha
Schaftlänge:
35
Abtriebsgröße:
6
Abtriebsform:
TORX
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,55*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,62*
2 Tage
45
1
€ 7,90*
ab € 1,23*
€ 1,63*
21 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 1,25*
€ 1,69*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.