Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cedima Diamant-Trennscheibe EC-42.1115 x 10 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cedima Diamant-Trennscheibe EC-42.1115 x 10 x 22,23 mm
Cedima Diamant-Trennscheibe EC-42.1115 x 10 x 22,23 mm
Cedima Diamant-Trennscheibe EC-42.1115 x 10 x 22,23 mm
Cedima Diamant-Trennscheibe EC-42.1115 x 10 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-197862
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     4023138128084
EAN/GTIN:
     4023138128084
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115x2x22,23 mm
Diamant-Trennscheibe EC-42 Turbo Stammblätter aus Qualitätsstahl mit geschlossenem, gesintertem Schneidrand. Ideal zum Trennen von Beton, Waschbeton, Betondachsteinen, Klinker, weichen Natursteinen, Basalt und Schiefer. Zudem auch für Stahlbeton, Steinzeugrohr, harte Natursteine und Granit geeignet.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cedima
Artikeltyp:
Diamanttrennscheibe
Stärke:
2,2
Segmentiert:
Nein
Eignung für Stein:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Innen-Ø:
22,23 mm
Außen-Ø:
115 mm
Bohrung:
22,23
Typ:
EC-42 Turbo
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentbreite:
2,3 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Dia.-Trennscheibe EC-42.1115x10x22,23mm Cedima
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 5,25*
€ 7,49*
5 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 5,29*
€ 7,67*
5 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 5,36*
€ 7,92*
1 Tag
24
1
€ 4,90*
ab € 5,73*
€ 8,09*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,30*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.