Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder SUPERCRAFT-Hickorystiel für SUPERCRAFT-Vorschlaghammer, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halder SUPERCRAFT-Hickorystiel für SUPERCRAFT-Vorschlaghammer, 80 mm
Halder SUPERCRAFT-Hickorystiel für SUPERCRAFT-Vorschlaghammer, 80 mm
Halder SUPERCRAFT-Hickorystiel für SUPERCRAFT-Vorschlaghammer, 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-197608
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3566.081
EAN/GTIN:
     4030618302032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Kunststoffhammer Stiel

Die SUPERCRAFT-Holzstiele der Serie 3566 aus Hickory-Holz sind ergonomisch geformt und lackiert. Hickory ist ein sehr langfaseriges Holz, was zum einen zu einer großen Stabilität der Stiele führt. Zum anderen brechen die Stiele niemals komplett en zwei, sondern beide Stücke bleiben miteinander verbunden. Dies beugt Verletzungen durch abgehende Hammerköpfe vor.
Produktmerkmale:

  • Hochwertige Hickorystiele für SUPERCRAFT-Schonhämmer und SUPERCRAFT-Vorschlaghämmer.
  • Ergonomisch geformt
  • Lackiert
  • Langfaserig, sehr stabil
  • Sicher (brechen nicht entzwei)
  • Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Werkstoff
Stiel

  • Hickory
Weitere Informationen:
Stielmaterial:
Hickory
SB-Verpackt:
Nein
Hersteller:
Halder
Länge:
800
Gewicht:
646
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammerstiel, hammerstiel 800mm, hammerstiel, hammerstiel vorschlaghammer, Hickory-Ersatzstiel für 80mm Halder
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 14,20*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 11,21*
€ 14,28*
6 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 11,15*
€ 14,29*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,29*
€ 14,47*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,57*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.