Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer-Stiel Esche, 700mm f. 4kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer-Stiel Esche, 700mm f. 4kg
Vorschlaghammer-Stiel Esche, 700mm f. 4kg
Artikel-Nr.:
     5417B-197586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163819318
EAN/GTIN:
     4332163819318
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
Eschenstiel für Vorschlaghammer
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Material:
Esche
Augenform:
oval
Norm:
DIN 5112
Für Hammertyp:
Vorschlaghammer
Stielveredelung:
lackiert
Stielmaterial:
Esche
SB-Verpackt:
Nein
Grundpreis:
Nein
Leistung:
2800 W
für Hämmer:
4 kg
Inhalt ca.:
2,5 kg
max. Schnittstärke:
42 mm
max. Aststärke:
42 mm
Schneidsystem:
Walzen
Gewicht:
2500 g
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Kopfgewicht:
4000 g
Ausführung:
Vorschlaghammerstiel
Länge:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel vorschlaghammer, hammerstiel, hammerstiel 700mm, Vorschlaghammer-Stiel Esche, 700mm f. 4kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
302
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,12*
1
€ 9,80*
ab € 2,14*
€ 3,13*
1
€ 9,80*
ab € 2,15*
€ 3,13*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 3,34*
4 Tage
302
1
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.