Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schraubendreher 4 x 100 mm, Mehrkomponentengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schraubendreher 4 x 100 mm, Mehrkomponentengriff
Fortis Schraubendreher 4 x 100 mm, Mehrkomponentengriff
Fortis Schraubendreher 4 x 100 mm, Mehrkomponentengriff
Artikel-Nr.:
     5417B-197373
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784793056
EAN/GTIN:
     4317784793056
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher mit runder Klinge

Runde Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit schwarzer Spitze. Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff, Abrollschutz, Aufhängeloch und Kopfkennzeichnung mit Antriebssymbol.
Weitere Informationen:
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
geraut
Oberflächenausführung:
verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingendicke:
0,8
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Hersteller:
Fortis
Kugelkopf:
Nein
Klingenstärke:
0,8 mm
Schaftlänge:
100 mm
Abtriebsgröße:
4 mm
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4x100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 4mm, Schraubendreher 4 x100mm FORTIS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
203
1
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,14*
6 Tage
203
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,17*
6 Tage
121
1
€ 4,79*
ab € 1,43*
€ 2,17*
1 Tag
203
20
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,25*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.