Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 4 x0,8x100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher 4 x0,8x100mm FORTIS
Schraubendreher 4 x0,8x100mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653846
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784793056
EAN/GTIN:
     4317784793056
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher, für Schlitz-Schrauben

• Runde Klinge
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Verchromt
• Schwarze Spitze
• Mehrkomponenten-Kunststoffheft
• Abrollschutz

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Klingenlänge:
100 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784793056
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
138
1
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,13*
9 Tage
138
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,16*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,43*
€ 2,16*
3 Tage
138
20
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,26*
7 Tage
142
1
€ 6,99*
ab € 1,59*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.