Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher dreiarmig 12-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO Abzieher dreiarmig 12-1
KUKKO Abzieher dreiarmig 12-1
KUKKO Abzieher dreiarmig 12-1
Artikel-Nr.:
     5417B-196038
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     12-1
EAN/GTIN:
     4021176006616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzieher mit voreinstellbarer Spannweite, dreiarmig

Kräftige Ausführung mit großer Abziehkraft und vorzüglicher Spannwirkung zum Abziehen von besonders festsitzenden Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen.

Weitere Informationen:
automatische Selbstspannung:
Nein
Anwendung:
Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben usw.
automatische Selbstjustierung:
Nein
automatische Selbstverriegelung:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Spannweite max.:
100 mm
Spanntiefe max.:
100 mm
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Anzahl Abzughaken:
3 St.
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Abzugshaken:
3
Mit Schnellverstellung:
Nein
Max. Spannbereich:
100
Ausführung:
Abzieher
Spanntiefe:
100 mm
Modell:
12-1
Spannweite:
100 mm
Hersteller:
KUKKO
Max. Spanntiefe:
100 mm
max. Spannweite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 arm kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher 3-armig 100x100mm Kukko
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 80,98*
€ 98,19*
2 Tage
4
€ 5,50*
ab € 81,55*
€ 98,23*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 81,25*
€ 98,40*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 81,30*
€ 98,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 95,06*
€ 118,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
12-2
ab € 118,26*
Ähnlich
Kukko
12-3
ab € 173,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.