| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5216008100 Herst.-Nr.: 12-1 EAN/GTIN: 4021176006616 |
| | |
|
| | |
| dreiarmig · mit voreinstellbarer Spannweite · kräftiger Abzieher mit vorzüglicher Spannwirkung zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw. · mit schlanken Abzughaken für schlecht zugängliche Stellen · mit dem Schlüssel wird die erforderliche Weite eingestellt · ein Abrutschen der Haken von den abzuziehenden Teilen ist unmöglichAnwendung: zum Abziehen von besonders festsitzenden Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben und ähnlichen TeilenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,24kg Weitere Informationen: | | Zugkraft: | 8 t | Spanntiefe: | 100 mm | Spannweite: | 100 mm | Marke: | KUKKO | Modell: | 12-1 | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,15* | € 97,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 81,30* | € 97,60* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,63* | € 97,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,64* | € 98,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 82,72* | € 99,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|