Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schlag-Ringschlüssel DIN7444 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schlag-Ringschlüssel DIN7444 110 mm
Gedore Schlag-Ringschlüssel DIN7444 110 mm
Gedore Schlag-Ringschlüssel DIN7444 110 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-195896
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6477050
EAN/GTIN:
     4010886647707
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel gedore
schlagringschlüssel sw110
Schlagringschlüssel

DIN 7444. Für besonders schwere Montagen, SW 24 bis SW 60 mit Unit-Drive-Profil ab SW 65 mit Zwölfkant. GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.

Weitere Informationen:
Ringstärke:
47,5 mm
Anwendung:
Für besonders schwere Montagen
Gewicht kg:
8,440 kg
Kopfhöhe:
47,5
Gesamtlänge:
435
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
172,0 mm
Norm:
DIN 7444
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
47,5 mm
Gewicht:
8440
Stärke Ring:
47,5
SB-Verpackt:
Nein
Außenmaß (b):
172
Länge (L, L1):
435 mm
Schlüsselweite klein:
110
Form:
DIN7444
Länge:
435 mm
Ausführung:
Schlag-Ringschlüssel
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlag-Ringschl. DIN7444 110mm Gedore
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 283,76*
€ 325,22*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 285,26*
€ 325,24*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 283,55*
€ 331,13*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 295,63*
€ 334,98*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 294,29*
€ 337,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,06*
€ 401,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,38*
€ 384,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,68*
€ 372,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,13*
€ 361,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.