Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm 2K-Griff
Artikel-Nr.:
     5417B-195645
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158034126
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ, Mehrkomponentengriff • 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil • Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel • Spannkraft bis zu 6000 N • Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff • Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) • Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
Weitere Informationen:
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Spannkraft:
6 kN
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Gleitschienenhöhe:
28 mm
Gleitschienenbreite:
11 mm
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Schienenquerschnitt:
28 x 11 mm
Ausführung:
Ganzstahl-Schraubzwingen
Ausladung:
140 mm
Spannweite:
300 mm
Hersteller:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwinge spannweite 300 mm, Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140mm 2K-Gr. Bessey
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 30,03*
€ 37,11*
1 Tag
73
1
€ 6,90*
ab € 31,68*
€ 37,40*
2 Tage
67
1
€ 4,79*
ab € 32,33*
€ 38,39*
1 Tag
73
1
€ 7,90*
ab € 33,97*
€ 40,00*
6 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 33,86*
€ 40,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.