Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140mm 2K-Gr. Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140mm 2K-Gr. Bessey
Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140mm 2K-Gr. Bessey
Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140mm 2K-Gr. Bessey
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008158034126
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ30-2K
EAN/GTIN:
     4008158034126
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Bessey
Weitere Informationen:
Ausladung:
140 mm
Spannweite:
300 mm
Gleitschiene:
28 x 11 mm | 28,0 x 11,0 mm
Typ:
GZ30-2K
Schiene:
28 x 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 140 mm, ergonomisch, mit, Ganzstahl-Schraubzwinge, Schraubzwingen, 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 30,21*
€ 36,76*
3 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 31,38*
€ 37,01*
Lager 7
19
1
€ 4,79*
ab € 32,31*
€ 38,15*
2 Tage
112
1
€ 7,90*
ab € 32,67*
€ 38,31*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 33,76*
€ 39,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.