Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247507165, Schraubzwinge Ganzstahl mit 2-Komponenten-Heft 300x140mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-629273
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ30-2K
EAN/GTIN:
     4008158034126
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247507165, Ganzstahl-Schraubzwinge GZ, mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff , Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt , Mehrkomponenten-Kunststoffgriff , Trapezgewindespindel oberflächenbeschichtet ,Beweglich gelagerte Druckplatte GZ-2K , 20 % mehr Spannkraft durch optimiertes Schienenprofil , Werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab 80 mm Ausladung , Spannkraft bis zu 6000 N, Fabrikat: Bessey
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1982 GRAMM
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
140 mm
Gleitschiene:
28,0 x 11,0 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
GZ30-2K
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 140 mm, Ganzstahl-Zwinge, GANZSTAHL-SCHRAUBZWINGE, GZ30-2K, 4008158034126, 540655, 1509709
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 30,20*
€ 36,94*
3 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 31,47*
€ 37,11*
5 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 32,31*
€ 38,33*
2 Tage
43
1
€ 7,90*
ab € 32,64*
€ 38,50*
Lager 260
17
1
€ 4,95*
ab € 33,84*
€ 39,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.