Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Microfaser-Poliertuch 360 x 320 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Microfaser-Poliertuch 360 x 320 mm, gelb
3M Microfaser-Poliertuch 360 x 320 mm, gelb
3M Microfaser-Poliertuch 360 x 320 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-193098
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4046719021956
EAN/GTIN:
     4046719021956
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Scotch-Brite(TM) 2022 Mikrofaser-Poliertuch "Premium"

Das Mikrofasertuch dient zur Trocken-, Feucht- und Nassreinigung. Es entfernt Öle, Fette, Staub und Flüssigkeiten, ohne Mikrokratzer zu verursachen. Anwendung auf allen Oberflächen wie z. B. Edelstahl, Chrom, Glas, Armaturen, Emaille, Kunststoff, Möbeln und vor allem auf lackierten Oberflächen.

Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Material:
Mikrofaser
Abmessung:
320 x 360 mm
Farbe:
gelb
Breite:
320 cm
Länge:
360 cm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
320
20
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,22*
4 Tage
100
100
€ 6,95*
ab € 3,10719*
€ 3,70719*
1 Tag
320
1
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 4,29*
1 Tag
320
1
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 4,36*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.