Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Schlüsselring SL30/1,8 Stahl-gehärtet-vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PÖSAMO Schlüsselring SL30/1,8 Stahl-gehärtet-vernickelt
PÖSAMO Schlüsselring SL30/1,8 Stahl-gehärtet-vernickelt
PÖSAMO Schlüsselring SL30/1,8 Stahl-gehärtet-vernickelt
PÖSAMO Schlüsselring SL30/1,8 Stahl-gehärtet-vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417B-192616
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645017731
EAN/GTIN:
     4011645017731
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
pösamo schlüsselring
schlüssel ring
Schlüsselringe, gehärtet vernickelt
Weitere Informationen:
Basis:
Schlüsselring
Farbton:
grausilber
Hersteller:
PÖSAMO
Dicke:
1,8
Farbe:
silber
Material:
Stahl
d mm:
1,8
Artikel:
SL30
D:
1,8 mm
Durchmesser:
30,0 mm
Außendurchmesser:
30
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselring SL30/1,8 Stahl-gehärtet-vernickelt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1147*
€ 0,1607*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 9,58*
€ 13,23*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 13,51*
9 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 13,69*
4 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.