Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk Y8 verstellbar Tragk. 8 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk Y8 verstellbar Tragk. 8 t
Fahrwerk Y8 verstellbar Tragk. 8 t
Artikel-Nr.:
     5417B-191928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163821366
EAN/GTIN:
     4332163821366
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
Transportfahrwerk
Schwerlast-Transportsystem, Typ Y • Zum sicheren Transport von z. B. Maschinen, Konstruktionsteilen, Stahlbausegmenten • Durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten sind auch höhere Tragfähigkeiten möglich • Transport von hohen Lasten durch eine stabile 3-Punkt-Auflage • Fahrwerke: praktisch wartungsfrei • Sehr niedriger Rollwiderstand auch bei größter Belastung • Doppelrollen: für sehr geringe Fahrwiderstände auch bei engen Kurvenradien • Lackierung: RAL 3020 verkehrsrot Hinweis: Universelle Transportsysteme für Lasten bis zu einem Gewicht von 32 Tonnen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Rollenanzahl:
8
Lenkbar:
Ja
Maße Tragfläche:
200 x 160 mm
Gesamtmaße Transportrollen (L x B x T):
200 x 200 x 110 mm
Gesamtmaße Fahrwerk (L x B x H):
200 x 200 x 110 mm
Anzahl der Rollen:
8
Anzahl der Räder:
8
Abmessung Tragfläche:
200 x 160 mm
Tragfähigkeit:
8 kg
Typ:
Y8
Länge Verbindungsstange, verstellbar:
400-1300 mm
Tragkraft:
8000 kg
Höhe:
200 mm
Gewicht:
30 kg
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: schwerlast roller, Fahrwerk Y8 verstellbar Tragk. 8 t
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,81*
€ 423,55*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 378,45*
€ 427,64*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 376,20*
€ 428,12*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 383,94*
€ 434,27*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 366,09*
€ 452,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,27*
€ 516,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,56*
€ 506,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,27*
€ 489,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,32*
€ 478,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,94*
€ 456,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163821335
ab € 471,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.