Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062766, Fahrwerk Y8 verstellbar Tragk. 8 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1282266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163821366
EAN/GTIN:
     4332163821366
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
Transportfahrwerk
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062766, Fahrwerk Typ Y, verstellbar Diese Schwerlastfahrwerke erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen für den Transport von Maschinen, Konstruktionsteilen und Stahlbausegmenten. , Tragkraft: bis 16 t , Tragplatte: mit rutschhemmender Gummiauflage , Lastentransport: mittels einer stabilen 3-Punkt-Auflage, auch für sperrige, schwere Güter mit ungünstigem Schwerpunkt , Stahlkonstruktion: stabil , Modulbauweise: flexibel , Höhere Tragfähigkeiten: durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten möglich , Fahrwerk: leichtgängig, praktisch, wartungsfrei, sehr geringer Rollwiderstand auch bei größter Belastung , Rollen: Doppelrollen (statt breiter Einzelrollen) für sehr geringen Fahrwiderstand auch bei engen Kurvenradien , Farbe: Lackierung RAL 3020 verkehrsrot , Im Lieferumfang enthalten: Verbindungsstange Info: Bei diesen Schwerlastfahrwerken Typ Y können mittels Verbindungsstange 2 Transportroller zu einem verstellbaren Fahrwerk verbunden werden. Die Transportbreite ist verstellbar., Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Modell:
Y 8
Tragkraft:
8 t
Anzahl Lastrollen:
8
Tragplatte BxT:
200x160 mm
Verstellbereich:
4001300 mm
Maße BxTxH:
200x200x110 mm
Gewicht:
30 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: schwerlast roller, 00062766, FAHRWERK, 4332163821366, 1481839
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 369,08*
€ 416,07*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 373,41*
€ 419,51*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 378,49*
€ 423,68*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 375,83*
€ 424,16*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 359,24*
€ 424,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,68*
€ 504,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,87*
€ 493,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,81*
€ 474,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,00*
€ 465,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,49*
€ 450,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163821335
ab € 475,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.