Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagpfosten H750 mm für Parkplatzschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagpfosten H750 mm für Parkplatzschild
Einschlagpfosten H750 mm für Parkplatzschild
Artikel-Nr.:
     5417B-191719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589224767
EAN/GTIN:
     4044589224767
Suchbegriffe:
Einschlagpfosten
Einschlagstab
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Einschlagpfosten • Verzinkter Stahl mit Alugrundplatte für Schildmontage • Passend für Schilder 520 x 110 mm Hinweis: Schilder müssen seperat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Für Schilder Länge:
110 mm
Für Schilder Breite:
520 mm
Höhe:
750 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzkennzeichnung, Parkplatzschild, Parkschilder, parkplatzbeschilderung 520x110, parkplatz schild, Einschlagpf. 750 mm f. Parkplatzschilder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,01*
€ 31,24*
2 Tage
29
€ 6,90*
ab € 26,34*
€ 34,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,63*
€ 35,67*
1 Tag
29
€ 7,90*
ab € 27,72*
€ 35,86*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,46*
€ 42,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
11.5136
ab € 21,89*
Zubehör
Wolk
41.5138
ab € 7,36*
Zubehör
Wolk
11.5530
ab € 5,31*
Zubehör
Wolk
11.5533
ab € 5,32*
Zubehör
Wolk
11.5531
ab € 5,34*
Zubehör
Wolk
11.5538
ab € 5,31*
Zubehör
Wolk
11.5112
ab € 21,75*
Zubehör
Wolk
41.5114
ab € 7,43*
Zubehör
Wolk
11.5124
ab € 21,89*
Zubehör
Wolk
41.5126
ab € 7,42*
Zubehör
Wolk
11.5564
ab € 5,34*
Zubehör
Wolk
11.5545
ab € 5,33*
Zubehör
Wolk
52.5136
ab € 32,37*
Zubehör
Wolk
90.5568
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.