| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-191446 Herst.-Nr.: 4022153011111 EAN/GTIN: 4022153011111 |
| |
|
| | |
| Absperrband Nr. 11, rot-weiß • Material: Spezialpolyethylen, recycelbar • Beidseitig rot-weiß geblockt • Extrem reißfest Hinweis: PVC- und schwermetallfrei. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Ausführung gestreift: | Lose | Material: | PE (Polyethylen) | Oberfläche: | blank | Schnittwert INOX: | 18 m/min | Luft: | bedingt geeignet | Schaft: | Morsekegel | Öl: | empfohlen | Typ: | N | Emulsion: | empfohlen | Schnittwert Stahl<1000 N/mm²: | 40 m/min | Schnittwert Stahl<850 N/mm²: | 15 m/min | Toleranz Bohr-Ø: | h8 | DIN: | 345 | Oberfläche/Beschichtung: | blank | Schnittwert Stahl<42 HRC: | 4 m/min | Schneidrichtung: | rechts | Schnittwert Stahl<1400 N/mm²: | 16 m/min | Normart: | DIN | Grundpreis: | Ja | Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 90 m/min | Spitzenwinkel: | 118° | Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | 10 m/min | Ø h8: | 22,50 mm | Hersteller: | Kelmaplast | Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze: | 40 | Schnittwert Gusseisen: | 35 | Durchmesser: | 22,5 mm | Stärke: | 80 mm | Breite: | 80 mm | Länge: | 100 m | Farbe: | rot/weiß | Morsekegelgröße: | 2 | Spiralwinkel: | 25-30° | Norm: | 345 | Werkstoff: | HSS-Co5 | Ausführung: | Absperrbänder | Arbeitslänge: | 155 mm | Gesamtlänge: | 253 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrband 100 m-Rolle |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,59* | ab € 3,60* | € 5,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,55* | € 5,12* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 3,65* | € 5,15* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 3,72* | € 5,23* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 3,49* | € 5,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|