Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Sicherheitshalbschuh Bau-Halbschuh S3 Gr. 43 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Sicherheitshalbschuh Bau-Halbschuh S3 Gr. 43 schwarz
Fortis Sicherheitshalbschuh Bau-Halbschuh S3 Gr. 43 schwarz
Fortis Sicherheitshalbschuh Bau-Halbschuh S3 Gr. 43 schwarz
Fortis Sicherheitshalbschuh Bau-Halbschuh S3 Gr. 43 schwarz
Fortis Sicherheitshalbschuh Bau-Halbschuh S3 Gr. 43 schwarz
Fortis Sicherheitshalbschuh Bau-Halbschuh S3 Gr. 43 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-191256
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784799720
EAN/GTIN:
     4317784799720
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fortis Sicherheitshalbschuh Bausicherheitsschuh S3

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 
  • Material: Leder 
  • Schutzkappe: Stahl
  • Durchtrittschutz: korrosionsfreie Stahlzwischensohle
  • Sohle:  2-Schichten-PU-Laufsohle.
  • Weite: 10
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
nein
Material:
Leder
Hersteller:
Fortis
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
43
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 4,95*
ab € 19,55*
€ 26,56*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,47*
€ 28,81*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 21,5629*
€ 29,0029*
€ 4,80*
ab € 22,04*
€ 29,51*
€ 4,80*
ab € 22,05*
€ 29,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,81*
€ 34,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,86*
€ 28,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,90*
€ 27,25
pro Paar
ab 25 Paar
€ 22,79*
€ 27,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 22,74*
€ 27,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.