| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-191127 Herst.-Nr.: 4317784797375 EAN/GTIN: 4317784797375 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung:
Diese Freizeitsocken verfügen über eine besonders hohe Haltbarkeit und eine gute Passform. Hautfreundlich sind sie Dank dem Anteil von 85 Prozent Baumwolle mit einer Beimischung von 15 Prozent Polyamid. Durch diese Zusammensetzung können die sportiven Socken bei 60 °C in der Waschmaschine gewaschen werden.
Hohen Tragekomfort und wirksamen Schutz vor Druckstellen bieten die Freizeitsocken aufgrund der Verstärkung an den Belastungszonen der Ferse und der Spitze. Von der Hochferse über die Sohle bis zu den Zehen verfügt die Socke über eine bequeme Plüschpolsterung.
Druckfreiheit im Bereich der Naht wird mittels einer flachen Kettelnaht erzeugt.
Diese Socke überzeugt absolut im Alltag mit ihrem besonderem Tragegefühl.
Produktdetails: - sportliches Design und hoher Tragekomfort
- hautfreundlich Dank hohem Baumwollanteil
- Ferse und Spitze verstärkt
- Fußsohle mit Plüschpolsterung sorgt für weiches Fußbett
- druckfreie, flache Kettelnaht
- waschbar bis 60 °C
Farbe und Material: - Farbe: schwarz
- Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyamid
Weitere Informationen: | | Hauptfarbe: | schwarz | Farbigkeit: | einfarbig | Verstärkung: | Spitzenverstärkung | Internetfarbe: | schwarz | Naht: | Kettelnaht | Ausstattung: | Sohlenpolsterung | Besonderheit Naht: | flach | Textilpflege: | Waschen 60 °C | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C | Hersteller: | Fortis | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester | Farbe: | schwarz | Größe: | 42-44 | Ausführung: | Accessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeitsocke Sport, Gr. 42-44, schwarz, FORTIS |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,13* | € 6,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,43* | € 6,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,45* | € 6,71* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,28* | € 7,31* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,8486* | € 7,3286* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|