Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/2" Bit Adapter für Bits 5/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/2" Bit Adapter für Bits 5/16"
Projahn 1/2" Bit Adapter für Bits 5/16"
Projahn 1/2" Bit Adapter für Bits 5/16"
Artikel-Nr.:
     5417B-187928
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     311516
EAN/GTIN:
     4000146311516
Suchbegriffe:
Projahn
1/2"
Bit
Adapter
1/2" Bit Adapter für Bits 5/16"
  • Adapter zur Verwendung von Bits mit Steckschlüssel-Werkzeugen
  • Kompatibel mit allen gängigen Bits
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Projahn
Länge:
38
Material:
Stahl
Norm:
DIN 3126 / ISO 1173 / DIN 3120 / ISO 1174
Größe / Size:
1/2
Oberfläche:
verchromt & matt satiniert
Weitere Suchbegriffe: für, Bits
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 3,68*
€ 5,36*
3 Tage
27
1
€ 6,95*
ab € 4,63*
€ 6,71*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,63*
€ 6,71*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 6,74*
2 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.