Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Stoßscharre 300 mm Federstahlblatt, Stiel 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Stoßscharre 300 mm Federstahlblatt, Stiel 120 cm
Idealspaten Stoßscharre 300 mm Federstahlblatt, Stiel 120 cm
Idealspaten Stoßscharre 300 mm Federstahlblatt, Stiel 120 cm
Idealspaten Stoßscharre 300 mm Federstahlblatt, Stiel 120 cm
Idealspaten Stoßscharre 300 mm Federstahlblatt, Stiel 120 cm
Artikel-Nr.:
     5417B-185440
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     72103001
EAN/GTIN:
     4005827720052
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
Stoßscharre
stoßscharre 300 mm
Stoßscharre SIEGER • Blatt aus Federstahl • Mit Dülle • Mit Buchen-Langstiel
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
300
Klingenbreite:
300
Größe:
300
Breite:
300
Ausführung:
Dülle
Klingenform:
Flach
Marke:
Idealspaten
Stiel:
Ja
Griffmaterial:
Buche
Gewicht:
1800
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Idealspaten
Weitere Suchbegriffe: stoßscharre, stossscharre idealspaten, BGE-Stossscharre "Sieger" 300
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
€ 6,90*
ab € 25,63*
€ 34,51*
2 Tage
313
€ 35,99*
ab € 25,54*
€ 34,52*
1 Tag
119
€ 7,90*
ab € 25,88*
€ 34,87*
7 Tage
121
€ 4,30*
ab € 18,85*
€ 35,16*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,37*
€ 36,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.