Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lescha Tischkreissäge HT 315 230 V, 3,0 KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lescha Tischkreissäge HT 315 230 V, 3,0 KW
Lescha Tischkreissäge HT 315 230 V, 3,0 KW
Lescha Tischkreissäge HT 315 230 V, 3,0 KW
Lescha Tischkreissäge HT 315 230 V, 3,0 KW
Lescha Tischkreissäge HT 315 230 V, 3,0 KW
Lescha Tischkreissäge HT 315 230 V, 3,0 KW
Lescha Tischkreissäge HT 315 230 V, 3,0 KW
Artikel-Nr.:
     5417B-185408
Hersteller:
     Lescha
Herst.-Nr.:
     301920
EAN/GTIN:
     4004265003666
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
baukreissäge 3 kw
Tischkreissäge Typ HT 315 • Mit Parallel-Höhenverstellung • Handkurbel und Anzeigenskala für Schnitthöhe • Mit Längsanschlag, verstell- und drehbar, gleichzeitig einsetzbar als verstellbarer Queranschlag bis 60° • Millimeterskala im Sägetisch, großeTischverlängerung • Mit 2 Vorrichtungen für Staubabsaugung am Sägeblattschutz und Spankasten sowie Absaugschlauch • Schrägverstellung mit Anzeigenskala bis 45° • Sägeblatt 315 mm Ø • Max. Schnitttiefe bis 90 mm • Max. Schnitttiefe bis 90 mm bei 90° • Max. Schnitttiefe bis 63 mm bei 45° • Mit WS-Bremsmotor • Schutzklasse IP54 • Mit Motorschutzschalter und Nullspannungsauslöser • Tischverlängerung (800 x 400 x 810 mm) Lieferung: Kartonverpackt (810 x 595 x 190 mm).
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Sägeblattdurchmesser:
315
Maschinengewicht:
40
Spannung:
230
Tischverlängerung (L x B x H):
800 x 400 x 810 mm
Tischverlängerung:
L 80,0 x B 40,0 x H 81,0 cm
montiert (Tischplatte) L x B x H:
800 x 550 x 810 mm
montiert (Tischplatte):
L 80,0 x B 55,0 x H 81,0 cm
kartonverpackt (L x B x H):
810 x 595 x 190 mm
kartonverpackt:
L 81,0 x B 59,5 x H 19,0 cm
Hersteller:
Lescha
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge, altrad baukreissäge, Tischkreissäge HT 315 230 V, 3,0 KW
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 418,34*
€ 462,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 503,60*
€ 555,78*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 504,70*
€ 555,90*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 504,32*
€ 556,38*
3 Tage
3
€ 35,99*
ab € 520,17*
€ 567,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,78*
€ 661,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,92*
€ 644,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 537,76*
€ 639,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,90*
€ 617,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,73*
€ 607,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,60*
€ 599,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.