Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkraft 300 kg, Kugellager, PU-Rad, Platte, mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkraft 300 kg, Kugellager, PU-Rad, Platte, mit Feststeller
BS Rollen Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkraft 300 kg, Kugellager, PU-Rad, Platte, mit Feststeller
BS Rollen Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkraft 300 kg, Kugellager, PU-Rad, Platte, mit Feststeller
Artikel-Nr.:
     5417B-185285
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885074845
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Geschlossener Gabelkopf
Weitere Informationen:
Lager:
Kugellager
Shore:
95+/-3 Shore A
Gehäuse Besonderheit 2:
schwere Ausführung
Befestigung:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Schraublochentfernung:
80x60 mm
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäuse:
Stahlblech
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
braun
Schraublochdurchmesser:
8 mm
Ausladung:
42 mm
Bauhöhe:
137 mm
Plattengröße:
105x85 mm
Radkörper:
Guss
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Tragfähigkeit:
300 kg
Radbreite:
30 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, BS-Lenkrolle mit Totalfeststeller-Platte-100-braun
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 48,44*
€ 63,82*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,63*
€ 70,22*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.