Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Schwerlastrolle N120, Rad-Ø 100 mm, Tragkraft 300 kg, Platte 105x85 mm, Kugellager, Radkörper Guss, Lauffläche Guss-Polyurethan 95 +/-3 Shor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Schwerlastrolle N120, Rad-Ø 100 mm, Tragkraft 300 kg, Platte 105x85 mm, Kugellager, Radkörper Guss, Lauffläche Guss-Polyurethan 95 +/-3 Shor
BS Rollen Schwerlastrolle N120, Rad-Ø 100 mm, Tragkraft 300 kg, Platte 105x85 mm, Kugellager, Radkörper Guss, Lauffläche Guss-Polyurethan 95 +/-3 Shor
BS Rollen Schwerlastrolle N120, Rad-Ø 100 mm, Tragkraft 300 kg, Platte 105x85 mm, Kugellager, Radkörper Guss, Lauffläche Guss-Polyurethan 95 +/-3 Shor
Artikel-Nr.:
     7NBYA-185285
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885074845
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle N120.C10.101, Produkttyp: Lenkrollen mit Totalfeststeller, Befestigung: , Ø Schraubloch: 80x60 mm, Material/Art des Radkörpers: 8, Material der Lauffläche: Prothane® Guss-Polyurethan 95 +/-3 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 100 mm, Tragkraft: 300 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Radkörper:
Guss
Plattengröße:
105x85 mm
Bauhöhe:
137 mm
Ausladung:
42 mm
Schraublochdurchmesser:
8 mm
Laufflächenfarbe:
braun
Typ:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, BS-Lenkrolle mit Totalfeststeller-Platte-100-braun
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,64*
€ 63,82*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,72*
€ 69,86*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.