| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-184938 Herst.-Nr.: 8224/S EAN/GTIN: 4031973065792 |
| |
|
| | |
| Weste Komet
Ausführung:- aus Oxford-Polyester mit PU-Beschichtung
- interessante Reflexstreifen am Schulterbesatz
- Innenkragen innen mit weichem Polyester-Fleece verarbeitet
- mit Brust-Handytasche
- Stifttaschen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Seiten-Blasebalgtaschen mit Patten und zusätzlichem Seiteneingriff
- Brustinnentasche und Handytasche mit Patte innen
- Reißverschluss für Emblemservice innen
- wattiert
Material: - Obermaterial: 100% Polyester mit PU-Beschichtung
- Futter: 100% Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Ausstattung: | verlängerte Rückenpartie | Besonderheit Innenmaterial: | gefüttert | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Hauptfarbton: | navy | Kragenart: | Stehkragen | Hauptfarbe: | blau | Farbigkeit: | mehrfarbig | Größenspiegel: | S-XXL | Besonderheit Material: | winddicht | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Reißverschluss | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Elutex | Form: | ärmellos | Futter: | 100% Polyester | Material: | 100% Polyester | Farbe: | blau/schwarz | Größe: | S | Ausführung: | Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 37,48* | € 50,88* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,70* | € 51,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,06* | € 51,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,2567* | € 51,3367* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 40,02* | € 52,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|