| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-134405 Herst.-Nr.: 4031973065792 EAN/GTIN: 4031973065792 |
| |
|
| | |
| Weste »Komet« Eigenschaften: •Winddicht Ausführung: •Verlängerter Rücken •Reflexstreifen am Schulterbesatz •Innenkragen mit weichem Fleece •Stifttaschen •Brusttasche mit Reißverschluss •Seiten-Blasebalgtaschen mit Patten und zusätzlichem Seiteneingriff •Brustinnentasche und Handytasche mit Patte innen •Reißverschluss für Emblemservice innen, wattiert Material: Oberstoff: 100 % Polyester Futter: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | navy-schwarz | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,48* | € 50,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,70* | € 51,09* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,06* | € 51,29* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,2567* | € 51,3367* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 40,02* | € 52,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|