Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 30 x 3,5 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 30 x 3,5 HSS-E
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 30 x 3,5 HSS-E
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 30 x 3,5 HSS-E
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 30 x 3,5 HSS-E
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 30 x 3,5 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-184286
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     38778
EAN/GTIN:
     4022835387787
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP, HSS-E, DIN 376, M 30
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vierkant:
18
Hersteller:
Völkel
Steigung:
3,5
DIN:
DIN 376
Durchmesser:
30
Grad:
35°
Gewicht:
484
Oberfläche:
blank
Nutenform:
35° Rechtsspirale
Toleranzfeld:
ISO 2 6H
Lochart:
Sackloch
Schaftdurchmesser:
M30 mm
Kernlochdurchmesser:
26,5 mm
Gewinde:
M 30X3,5
Gesamtlänge:
180 mm
Werkstoff:
HSSE
Nenndurchmesser:
30 mm
Norm:
DIN 376 C
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m30, gewind-30-
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 5,50*
ab € 83,75*
€ 104,55*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,71*
€ 104,55*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 84,16*
€ 105,00*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 85,33*
€ 108,89*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.