Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit Box 113-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" Bit Box 113-tlg.
Projahn 1/4" Bit Box 113-tlg.
Projahn 1/4" Bit Box 113-tlg.
Projahn 1/4" Bit Box 113-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-177840
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     8604
EAN/GTIN:
     4000146086049
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
1/4" Bit Box 113tlg
  • 25 + 75 mm Bits in einer Box
  • Umfangreiche Bit-Bestückung – Immer den richtigen Bit
  • Stabile und langlebige Kunststoffbox
  • Sehr guter Passsitz und Rundlauf der Bits

Inhalt:
7 Schraubendreher-Einsätze Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4"] 3x 4 - 4x 6
14 Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] PH 4x 1 - 7x 2 - 3x 3
14 Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] PZ 4x 1 - 7x 2 - 3x 3
7 Schraubendreher-Einsätze Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4"] 2x 4 - 3x 5 - 2x 6 mm
49 Schraubendreher-Einsätze Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] je 7x TX 8 - 40
7 Schraubendreher-Einsätze Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] TX mit Bohrung 10 - 40
4 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PH 6,3 [1/4"] PH 1x 1 - 2x 2 - 1x 3
4 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PZ 6,3 [1/4"] PZ 1x 1 - 2x 2 - 1x 3
5 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für TX-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] TX 10 - 30
1 Bit Magnethalter 6,3 [1/4"]
1 Bit Halter mit Schnellspannfutter 6,3 [1/4"]
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
6,3 / 1/4
Anzahl der Teile:
113
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Hersteller:
Projahn
Verpackung:
Kunststoff-Box
tlg.:
113
L:
205
B:
120
h:
45
Größe:
1/4"
Gewicht:
1120
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 36,56*
€ 49,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 37,76*
€ 49,83*
3 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 38,14*
€ 50,36*
2 Tage
9
2
Frei Haus
ab € 38,60*
€ 51,67*
1
€ 4,95*
ab € 41,28*
€ 53,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.