Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-8604 Herst.-Nr.: 8604 EAN/GTIN: 4000146086049 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Bit Box 113tlg- 25 + 75 mm Bits in einer Box
- Umfangreiche Bit-Bestückung – Immer den richtigen Bit
- Stabile und langlebige Kunststoffbox
- Sehr guter Passsitz und Rundlauf der Bits
Inhalt:7 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 3x 4 - 4x 6 14 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4 Zoll] PH 4x 1 - 7x 2 - 3x 3 14 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4 Zoll] PZ 4x 1 - 7x 2 - 3x 3 7 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 2x 4 - 3x 5 - 2x 6 mm 49 Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] je 7x TX 8 - 40 7 Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] TX mit Bohrung 10 - 40 4 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PH 6,3 [1/4 Zoll] PH 1x 1 - 2x 2 - 1x 3 4 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PZ 6,3 [1/4 Zoll] PZ 1x 1 - 2x 2 - 1x 3 5 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] TX 10 - 30 1 Bit Magnethalter 6,3 [1/4 Zoll] 1 Bit Halter mit Schnellspannfutter 6,3 [1/4 Zoll] Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Diverse | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-TR-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz, 1/4, Zoll, Bit, Box, 113tlg |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,77* | € 49,36* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,83* | € 51,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 38,99* | € 51,95* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,42* | € 52,46* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,19* | € 54,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 104,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|