Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn GearTech Schlüssel 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn GearTech Schlüssel 8 mm
Projahn GearTech Schlüssel 8 mm
Projahn GearTech Schlüssel 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-166820
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3408
EAN/GTIN:
     4000146034088
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
GearTech Schlüssel 8 mm
  • Schlanke Ausführung der Ringseite ermöglicht den Einsatz an engsten Stellen
  • Professioneller Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und 5° Rückholwinkel erleichtert das Arbeiten auf engstem Raum
  • Bis zu 10x schnellere Bearbeitung von Schrauben als mit herkömmlichen Schraubenschlüsseln
  • Langlebiger und dauerhaft belastbarer Ratschenmechanismus
  • Speziell für den professionellen Einsatz aus vergütetem Spezialstahl präzisionsgefertigt
  • Hoch belastbar – Übersteigt die Drehmoment-Vorgabe nach DIN ISO 1711-1
  • Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Umdrehen des Schlüssels
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Oberflächenausführung:
verchromt und hochglanzpoliert
Hersteller:
Projahn
Schlüsselweite:
8
Gesamtlänge:
140
max. Drehmoment:
43 Nm
Größe:
8 mm
Länge:
140 mm
Ausführung:
Ratschen-Ringmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Projahn, GearTech, Schlüssel, 8, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,45*
ab € 5,02*
€ 7,20*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 7,39*
€ 10,62*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 10,67*
4 Tage
23
1
€ 5,45*
ab € 7,53*
€ 10,76*
3 Tage
23
8
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.