Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GearTech Schluessel 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GearTech Schlüssel 8 mm Schlüsselweite, Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Funktion für schnelles Arbeiten, metrisch klassische Version
GearTech Schlüssel 8 mm Schlüsselweite, Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Funktion für schnelles Arbeiten, metrisch klassische Version
Artikel-Nr.:
     1498-14562-3408
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3408
EAN/GTIN:
     4000146034088
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
GearTech Schluessel 8 mm
  • Schlanke Ausführung der Ringseite ermöglicht den Einsatz an engsten Stellen
  • Professioneller Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und 5° Rückholwinkel erleichtert das Arbeiten auf engstem Raum
  • Bis zu 10x schnellere Bearbeitung von Schrauben als mit herkömmlichen Schraubenschlüsseln
  • Langlebiger und dauerhaft belastbarer Ratschenmechanismus
  • Speziell für den professionellen Einsatz aus vergütetem Spezialstahl präzisionsgefertigt
  • Hoch belastbar – Übersteigt die Drehmoment-Vorgabe nach DIN ISO 1711-1
  • Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Umdrehen des Schlüssels
Weitere Informationen:
Material:
Material
max. Drehmoment:
max. Drehmoment
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
B1:
B1 mm
B2:
B2 mm
Ausführung:
Ausführung
A1:
A1 mm
A2:
A2 mm
Geometrie:
Geometrie
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, GearTech, Schluessel, 8, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
1
€ 6,45*
ab € 5,02*
€ 7,20*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 7,39*
€ 10,62*
1
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 10,67*
Lager 1498
23
1
€ 5,45*
ab € 7,53*
€ 10,76*
3 Tage
23
8
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.