Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlußfahne 30 x 30 cm mit Aufdruck "Ausrufezeichen"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlußfahne 30 x 30 cm mit Aufdruck "Ausrufezeichen"
Schlußfahne 30 x 30 cm mit Aufdruck "Ausrufezeichen"
Artikel-Nr.:
     5417B-165240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163735519
EAN/GTIN:
     4332163735519
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne 30x30
warnfahne
Schlussfahne • Material: Kunststoffblatt, absolut nassfest, kältebeständig bis –40 °C • Mit doppelt eingeschweißtem Runddrahtbügel • Farbe: rot mit weißem Ausrufezeichen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Absperrpfosten
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Ausführung Druck:
Ausrufezeichen
Farbe:
rot
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Höhe:
300 m
Breite:
300 mm
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlussfahne 30 x 30 cm m.Aufdruck Ausrufezeichen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 1,26*
€ 2,00*
3 Tage
178
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,02*
8 Tage
178
1
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 2,08*
2 Tage
178
1
€ 7,90*
ab € 1,37*
€ 2,16*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.