Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlussfahne 30 x 30 cm m.Aufdruck Ausrufezeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlussfahne 30 x 30 cm m.Aufdruck Ausrufezeichen
Schlussfahne 30 x 30 cm m.Aufdruck Ausrufezeichen
Artikel-Nr.:
     4012-132985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163735519
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne 30x30
warnfahne
Schlussfahne

• Kunststoffblatt, absolut nassfest, kältebeständig bis –40 °C
• Mit doppelt eingeschweißtem Runddrahtbügel
• Farbe: rot mit weißem Ausrufezeichen

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Ausführung Druck:
Ausrufezeichen
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4332163735519, Fahne, Fahnen, Schlußfahne, Schlussfahne, Schlußfahnen, Schlussfahnen, Transportfahne
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,27*
€ 2,01*
Lager 4012
178
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,02*
8 Tage
178
1
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 2,09*
2 Tage
178
1
€ 7,90*
ab € 1,36*
€ 2,16*
2 Tage
178
20
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.