Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG Abfall-Ascherbehälter Kuba blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TKG Abfall-Ascherbehälter Kuba blau
TKG Abfall-Ascherbehälter Kuba blau
Artikel-Nr.:
     5417B-165066
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390110
EAN/GTIN:
     4260058015722
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Abfall-Ascherbehälter Kuba

Stahlblech, pulverbeschichtet. Gut erreichbar durch 4-fach-Einwurf, Ascheraufsatz mit herausnehmbarem, verzinktem Sieb. Volumen = 29 Liter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
29
Tiefe:
250 mm
Breite:
250 mm
Durchmesser:
250
Mit verzinktem Aschersieb:
Ja
Ausführung eckig:
Ja
Ausführung Kombi-Ascher:
Ja
Ausführung Standascher:
Ja
Ausführung Stahlblech:
Ja
(B x T x H):
250 x 250 x 655 mm
Farbe:
blau
Höhe:
655
Weitere Suchbegriffe: abfallascher feuerverzinkt, abfallascher 29 l, abfallbehälter mit ascher, Abfall-Ascherbehälter Kuba blau
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
15
€ 7,90*
ab € 97,26*
€ 122,68*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 99,61*
€ 125,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,33*
€ 126,07*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,04*
€ 134,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 124,49*
€ 157,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.