Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG Kipp-Wandascher Rondo Senior neusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TKG Kipp-Wandascher Rondo Senior neusilber
TKG Kipp-Wandascher Rondo Senior neusilber
Artikel-Nr.:
     5417B-164989
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350044
EAN/GTIN:
     4260058003682
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Wandaschenbecher Silber

Kipp-Wandascher Rondo Senior neusilber
Mit praktischer Kippvorrichtung, Ascheraufsatz schwarz beschichtet.
Volumen = 2,4 Liter.
Farbe: neusilber
Höhe: 100 mm (H x Ø): 145 x 150 mm

Lieferumfang:

1 Stück Wandascher Rondo Senior neusilber
Weitere Informationen:
Inhalt Volumen Ascher:
2,4 l
Inhalt:
2,4
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung Wandaschenbecher:
Ja
Aschergehäuse aufklappbar:
Ja
Farbe:
silber
Durchmesser:
150 mm
Höhe:
145 mm
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,90*
€ 36,53*
2 Tage
27
1
€ 5,50*
ab € 32,68*
€ 42,69*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 33,62*
€ 43,68*
2 Tage
19
1
€ 5,59*
ab € 33,66*
€ 43,95*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 35,22*
€ 47,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 29,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.