Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabilus Sicherheitssandale 2124 A Max S1 ESD SRA Gr.42 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stabilus Sicherheitssandale 2124 A Max S1 ESD SRA Gr.42 schwarz/grau
Stabilus Sicherheitssandale 2124 A Max S1 ESD SRA Gr.42 schwarz/grau
Stabilus Sicherheitssandale 2124 A Max S1 ESD SRA Gr.42 schwarz/grau
Stabilus Sicherheitssandale 2124 A Max S1 ESD SRA Gr.42 schwarz/grau
Stabilus Sicherheitssandale 2124 A Max S1 ESD SRA Gr.42 schwarz/grau
Stabilus Sicherheitssandale 2124 A Max S1 ESD SRA Gr.42 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-163782
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033965020604
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Stabilus Sicherheitssandale 2124 A Max S1 ESD SRA 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1 ESD SRA
  • Schaft aus hochwertiger Mikrofaser mit kürzbarem Klettverschluss
  • Futter aus atmungsaktivem Textil
  • Fußbett mit "Vibratec-"Dämpfungselement
  • Brandsohle aus vegetabil gegerbtem Leder
  • ESD-Relax Einlegesohle Artikel S8115
  • Sohle aus PU/PU
  • Schutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittschutz: nein
  • Größe 35 - 52 (Gr. 49 - 52 geklebte PU-Laufsohle)
  • sportlich und leicht
  • schont Gelenke, Bandscheiben und Rücken
  • angenehmes Fußklima dank luftdurchlässigem Funktionsfutter
Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
42
Farbe:
schwarz/grau
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
ESD:
ja
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Stabilus
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Material:
Textil
Verschluss:
Klettverschluss
Schutzkappe:
Aluminium
Ausführung:
Sandale
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,29*
€ 73,18*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,43*
€ 73,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,62*
€ 76,25*
€ 4,80*
ab € 63,32*
€ 79,05*
€ 4,80*
ab € 62,90*
€ 79,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,18*
€ 87,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,85*
€ 81,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,10*
€ 76,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,97*
€ 73,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,29*
€ 66,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.