| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4033965020604 Herst.-Nr.: DVE4033965020604 EAN/GTIN: 4033965020604 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssandale »2124A«, S1, ESD - Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345:2012 - Unter Belastung Anpassung an menschliche Fersenform - Ermüdungsarmes und kraftschonendes Gehen und Stehen Fußbett: „Vibratec-“Dämpfungselement Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle Sohle: PU-Sohle Material: Atmungsaktives Leder und Funktionstextilien Sicherheit: Stahlkappe Farbe: schwarz-grau- Größe 42 Weitere Informationen: | | Größe: | 42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, s1 stabilus sandale, sandalen, sandale 42, Sandale, Sicherheitssandale |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,79* | € 73,25* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,91* | € 73,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,12* | € 76,11* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 62,86* | € 78,77* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 63,17* | € 78,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|