Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-161542 Herst.-Nr.: 63092800 EAN/GTIN: 4007430423191 |
| |
|
| | |
| Mit Gewinde 1/2"-20 UNF
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 16,000 cm | Höhe (Verpackung): | 1,000 cm | Breite (Verpackung): | 6,000 cm | Bruttogewicht: | 0,060 kg | Hersteller: | Metabo |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,51* | € 30,10* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,50* | € 31,24* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,46* | € 31,39* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 23,92* | € 32,50* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,44* | € 35,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|