Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007430423191 Herst.-Nr.: 630928000 EAN/GTIN: 4007430423191 |
|
|
| | |
| Mit Gewinde 1/2"-20 UNF
Weitere Informationen: | | Aufnahme: | SDS-plus / 1/2"- 20 UNF | Länge Verpackung: | 16.000 cm | Breite Verpackung: | 6.000 cm | Höhe Verpackung: | 1.000 cm | Bruttogewicht: | 0.060 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,83* | € 30,17* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,68* | € 30,24* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,45* | € 31,35* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 24,15* | € 32,44* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,47* | € 32,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|