Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück SDS-plus/ 1/2"-20 UNF (630928000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630928000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630928000
EAN/GTIN:
     4007430423191
Suchbegriffe:
SDS
Verbindungsstück
Adapter
Mit Gewinde 1/2"-20 UNF
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Mit Gewinde 1/2"-20 UNF
Aufnahme:
SDS-plus / 1/2"- 20 UNF
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
6.000 cm
Höhe (Verpackung):
16.000 cm
Bruttogewicht:
0.051 kg
BAA059001:
630928000 ; statistische Warennummer: 84679900000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430423191
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.