Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Drahtseil Stahl-verzinkt 1,5x3 SB-10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Drahtseil Stahl-verzinkt 1,5x3 SB-10 m
PÖSAMO Drahtseil Stahl-verzinkt 1,5x3 SB-10 m
PÖSAMO Drahtseil Stahl-verzinkt 1,5x3 SB-10 m
PÖSAMO Drahtseil Stahl-verzinkt 1,5x3 SB-10 m
Artikel-Nr.:
     5417B-161441
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645016734
EAN/GTIN:
     4011645016734
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø 3 mm 10 m
Drahtseil verzinkt/transparent ummantelt in Ringen.

Bestehend aus bestem, verzinktem Gussstahldrahtseil, Drahtnennfestigkeit 1770 N/mm², drallarm und spannungsfrei. Wichtiger Hinweis: Der Einsatz der Drahtseile darf nur entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften und der im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z. B. 12385, 13414 und 15020 erfolgen. Drallarme und spannungsfreie Drahtseile und ihre Vorzüge 1. Die Litzen der Seile sind vorgeformt. Durchschnittene Seile behalten ihre Lage bei, ohne dass ein Abbinden der Seite an der Schnittstelle erforderlich ist. 2. Da alle Litzen gleichmäßig gestreckt sind, verteilt sich die Belastung gleichmäßig auf alle Einzeldrähte im Seil. 3. Die Seile weisen nur eine geringe Neigung zur Klankenbildung auf. 4. Das unbelastete Drahtseil ist spannungsfrei, da die Drähte keine Vorbelastung haben. Die Seile zeigen daher bei Belastung nur wenig Neigung zu drehen. 5. Die Seile zeichnen sich durch ganz besonders große Biegsamkeit aus. 6. Drallarme und spannungsfreie Seile besitzen gegenüber normalen Drahtseilen eine wesentlich erhöhte Lebensdauer. Die Tragkraft der Drahtseile errechnet sich aus der Mindestbruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt. Beispiel: Sicherheitsfaktor 6 = Mindestbruchkraft 6 * Fe = Fasereinlage ** Die Mindestbruchkraft ist das Produkt aus der rechnerischen Bruchkraft und dem Verseilfaktor. Sie ist der kleinste zulässige Wert der wirklichen Bruchkraft.

Achtung: Vor Verpressung Kunststoffummantelung an diesen Stellen entfernen!

Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Ja
in Baustein:
1
Belastbarkeit:
25
Hersteller:
PÖSAMO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge je Ring:
10 m
Gewicht je Ring:
0,160 kg
Grundpreis:
Ja
m je Ring:
10
kg je Ring:
0,160
Artikel-Nr.:
1100100110
Abmessung:
1,5 auf 3,0 mm
Mindestbruchkraft:
150 kg
Konstruktion:
6 x 3 + 1 Fe
Länge:
10
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, poesamo drahtseil, Drahtseil Stahl-verz. 1,5x3 SB-10m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 3,93*
6 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,26*
1 Tag
30
1
€ 4,90*
ab € 2,90*
€ 4,33*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,1804*
€ 4,7204*
1 Tag
30
5
€ 7,90*
ab € 3,48*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,271* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.