Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil Stahl-verz. 1,5x3 SB-10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseil Stahl-verz. 1,5x3 SB-10m
Drahtseil Stahl-verz. 1,5x3 SB-10m
Drahtseil Stahl-verz. 1,5x3 SB-10m
Drahtseil Stahl-verz. 1,5x3 SB-10m
Artikel-Nr.:
     4012-129727
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1100100110
EAN/GTIN:
     4011645016734
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø 3 mm 10 m
Drahtseil, verzinkt, transparent ummantelt

Hinweis: Vor Verpressung Kunststoffummantelung an diesen Stellen entfernen!

Weitere Informationen:
Ø:
1,5 auf 3,0 mm
Konstruktion:
6 x 3 + 1
max. kg:
25
Ring:
0,16 kg
Ring::
10 m
Fach:
416
in Baustein:
1
Herstellerartikelnummer:
1100100110
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, poesamo drahtseil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 3,91*
6 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,20*
Lager 4012
30
1
€ 4,90*
ab € 2,89*
€ 4,32*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,1604*
€ 4,7004*
1 Tag
30
5
€ 7,90*
ab € 3,50*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,289* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.