Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645016734, Diverse Drahtseil Stahl-verz. 1,5x3 SB-10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-703213
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645016734
EAN/GTIN:
     4011645016734
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø 3 mm 10 m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645016734, Drahtseil Stahl-verz. 1,5x3 SB-10m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
1,5 auf 3,0 mm
Konstruktion:
6 x 3 + 1
max. kg:
25
Ring:
0,16 kg
Ring::
10 m
Fach:
416
in Baustein:
1
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, poesamo drahtseil, DRAHTSEIL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 3,93*
Lager 260
30
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,26*
1 Tag
30
1
€ 4,90*
ab € 2,90*
€ 4,33*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,1804*
€ 4,7204*
1 Tag
30
5
€ 7,90*
ab € 3,48*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,285* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.