Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Flauschband selbstkl. 20 mm Rohne 25m weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PÖSAMO Flauschband selbstkl. 20 mm Rohne 25m weiß
PÖSAMO Flauschband selbstkl. 20 mm Rohne 25m weiß
PÖSAMO Flauschband selbstkl. 20 mm Rohne 25m weiß
PÖSAMO Flauschband selbstkl. 20 mm Rohne 25m weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-161147
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645012644
EAN/GTIN:
     4011645012644
Suchbegriffe:
Flauschband
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Flauschband zum Erstellen von Klettverbindungen, normal und selbstklebend

Seile - Rollenware

Weitere Informationen:
Hersteller:
PÖSAMO
Farbe:
weiß
Grundpreis:
Ja
Gesamtlänge:
25 m
je Stück:
0,50 kg
Rolle:
170 x 110 mm
je Rolle:
0,50 kg
Artikel-Nr.:
1300400015
Abmessung:
20 mm
Oberfläche:
weiß selbstklebend
Breite:
20 mm
Länge:
25 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,11*
€ 1,44*
8 Tage
56
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,30*
€ 1,68*
6 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,25*
€ 28,50*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 28,50*
€ 28,50*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,75*
€ 28,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,50*
€ 33,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,50*
€ 31,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,25*
€ 26,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,75*
€ 24,69
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,83* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.