Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 60 l, transp. 63x74cm, Standard


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllbeutel 60 l, transp. 63x74cm, Standard
Müllbeutel 60 l, transp. 63x74cm, Standard
Artikel-Nr.:
     5417B-160388
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163424055
EAN/GTIN:
     4332163424055
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mülleimerbeutel • HDPE • Mit Sternverschweißung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Abmessung:
630 x 740
Grundpreis:
Ja
Gesamtbreite:
630
Rollen pro Palette:
2560
Rollen pro Karton:
40
Maße (B x T):
63 x 74 cm
Liter:
60 Liter - Standard
Farbe:
transparent
Auf Rolle:
50
Höhe:
740
Breite:
630
Material:
HD-PE
Stärke:
6 µm
Inhalt:
60
Fassungsvermögen:
60 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60l klar, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Müllbeutel 60 l, transp. 63x74cm, Standard
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1462
40
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 1,18*
€ 1,57*
1 Tag
1720
40
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,58*
Lager 5417
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 1,18*
€ 1,69*
5 Tage
1720
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,74*
1 Tag
unbekannt
40
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,75*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Rolle
ab 120000 Rollen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0236* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 67,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.