Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855/1 Z Bits, PZ 2 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 855/1 Z Bits, PZ 2 x 25 mm
Wera 855/1 Z Bits, PZ 2 x 25 mm
Wera 855/1 Z Bits, PZ 2 x 25 mm
Wera 855/1 Z Bits, PZ 2 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-158964
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072082001
EAN/GTIN:
     4013288014665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Hochwertige Bits für Pozidriv-Schrauben.
Zähhart, für den universellen Einsatz.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
7
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsgröße (Gewindegröße):
6,3
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Größe:
PZ 2
Gesamtlänge:
25 mm
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260 / ISO 8764
Ausführung:
Bit
Klingenlänge (in Zoll):
1
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Vergütung Klinge:
zähhart
Antriebsnorm:
DIN 3126 – C 6,3, ISO 1173
Abtriebsprofil:
Kreuzschlitz PZ
Anwendung:
Kreuzschlitz
Antrieb:
PZ
Länge der Klinge (imperial):
1"
Teilebezeichnung:
855/1 Z
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Wera
Vergütung Abtriebsspitze:
Sonstige
Klingenlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Stahl
Abtriebsgröße:
2
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
457
10
€ 4,90*
ab € 0,22*
€ 0,30*
5 Tage
394
1
€ 4,79*
ab € 0,24*
€ 0,33*
6 Tage
659
1
€ 4,30*
ab € 0,23*
€ 0,33*
2 Tage
457
1
€ 7,90*
ab € 0,25*
€ 0,34*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05072080001
ab € 0,21*
Ähnlich
Wera
05072084001
ab € 0,21*
Ähnlich
Wera
05056835001
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.