Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855/1 Z Bits, PZ 1 x 25 mm, 05072080001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
855/1 Z Bits - Wera Werk - 05072080001
855/1 Z Bits - Wera Werk - 05072080001
Wera 855/1 Z Bits, PZ 1 x 25 mm, 05072080001
Artikel-Nr.:
     260W-635404
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072080001
EAN/GTIN:
     4013288014658
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

855/1 Z Bits - Wera Werk - 05072080001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
PZ 1
Klingenlänge:
25 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
198
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,37*
2 Tage
198
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,37*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,28*
€ 0,40*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,2906*
€ 0,4106*
2 Tage
510
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3492*
€ 0,4298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05072082001
ab € 0,26*
Ähnlich
Wera
05072084001
ab € 0,26*
Ähnlich
Wera
05056835001
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.