Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 30x460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 30x460 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 30x460 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 30x460 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 30x460 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-158701
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696165521
EAN/GTIN:
     9002696165521
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 30 mm
schlangenbohrer
schlangenbohrer fisch
Schlangenbohrer LEWIS, 460 mm Mit Gewindespitze, 1 VorSchneider, Zylinderschaft mit Sechskant. Legierter Werkzeugstahl. Für Zimmereien, z. B. zum Durchbohren von Balken und Sparren, in Weich- und europäischem Hartholz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaftdurchmesser:
12
Bohrerdurchmesser:
30
Hersteller:
Fisch
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Sechskantschaft
Arbeitslänge:
390
Gesamtlänge:
460 mm
Durchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer LEWIS 30X460mm FISCH
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,48*
€ 48,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,93*
€ 48,52*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 37,24*
€ 48,54*
9 Tage
2
€ 4,95*
ab € 38,61*
€ 49,67*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 39,42*
€ 50,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.