Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9002696165521, Fisch Schlangenbohrer LEWIS 30X460mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-685946
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696165521
EAN/GTIN:
     9002696165521
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 30 mm
schlangenbohrer
schlangenbohrer fisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9002696165521, Schlangenbohrer LEWIS 30X460mm, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
Spirallänge:
390 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant, SW 11 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Marke:
FISCH®
Weitere Suchbegriffe: SCHLANGENBOHRER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,48*
€ 48,49*
€ 4,90*
ab € 35,93*
€ 48,52*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 37,24*
€ 48,54*
Lager 260
2
€ 4,95*
ab € 38,61*
€ 49,67*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 39,42*
€ 50,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.